1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。 カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。 コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。 耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。 脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。 保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。 吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。 速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
グレー 主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート 希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど 希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈 特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm> 可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内 塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
1缶(30kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング