塗料 :「塗料 緑」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。 塗布面積(m2)37~50 指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH) 希釈剤清水 塗布方法はけ、ローラー 養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

乾燥性と塗装作業性にすぐれています。 密着が良く可撓性も良好です。 耐油、耐溶剤性にすぐれています。 光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。 環境対応型です。
用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。 使用場所屋内外兼用 特性耐油、耐溶剤、耐候 主な用途木、鋼 指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm) 希釈剤ダイレックスシンナー 塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。 塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。 耐候性が良く、変色がほとんどありません。 低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。 豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。
用途各種工場:機械工場、繊維工場など。 一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
1缶(4kg)ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

弱溶剤変性シリコン樹脂系。太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、。遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途用途:各種スレート、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大同塗料ハイルーフSi
弱溶剤1液型シリコン変性樹脂系。ノンクロム、ノン鉛タイプで、環境に優しい塗料です。ウレタン樹脂よりも一段階耐候性や耐久性が高くなっており、屋根用の塗料としてベーシックに使用されているタイプです。幅広い温度条件での施工が可能ですから、使い勝手が非常に良い塗料です。
用途用途:カラーベスト、鋼板屋根のトップコート等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弱溶剤2液型フッ素樹脂系。通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1セット×1kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弱溶剤2液型シリコン樹脂系。基本的な性能は「ハイルーフマイルドシリコン」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1セット×1kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

弱溶剤2液型フッ素樹脂系。基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1セット×1kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超速乾性です。 密着がよく可撓性も良好です。 隠ぺい力、肉持感が優れています。 耐候性が優れています。 耐油、耐溶剤性に優れています。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。 使用場所屋内外兼用 特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候 乾燥時間(分)(表面)60(23℃) 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)3(23℃) 希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法スプレー塗り 危険等級 塗布面積(m2/kg)7~9(1回塗り) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー塗り/20~35エアレス塗り/10~25 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性速乾 主な用途木、鋼 指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH) 希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー 塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装 危険等級 塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り) 乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大同塗料床美人
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。 特性速乾 塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗) 主な用途食堂、倉庫、工場、床 危険等級 養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.10~0.14
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。 とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。 1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。 2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。 3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。 4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。
用途一般工場、倉庫、事務所、店舗など 仕様塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。 主成分薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材 主な用途一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床 使用場所室内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 希釈液清水 塗布量0.10~0.15kg/平米/回 塗り面積(2回塗り)(m2)約50~75 塗回数2回塗り 塗装間隔2時間以上7日以内 つやツヤあり
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水系1液型シリコン樹脂系。水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:化粧スレート、プレスセメント瓦等 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大同塗料ハイルーフU
弱溶剤1液型ウレタン樹脂系。ノンクロム、ノン鉛タイプで、キシレンやトルエンといった強い溶剤(1%以下)も含んでいない、環境に優しい塗料です。比較的リーズナブルなお値段で、長期にわたり初期の光沢と色彩を保ちます。塗膜の肉持ち感が良く、タッチアップ性やタレ性などが良好ですので作業性が優れています。
用途用途:ガルバリウム鋼板、カラートタン等 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大同塗料ハイアルマ
天然アスファルト系。鋼板屋根を長期にわたって保護する厚膜型の防食コーティング材です。1回塗りで通常の塗膜の約8倍もの厚みで塗り付けることが可能です。無機質特殊ファイバーを多く含有させているため、降雨時の衝撃音に対しての消音効果も発揮するだけでなく、伸縮性に富んでおり、気温80℃からー50℃までの環境下でもヒビ割れや剥離を起こすことはありません。
用途用途:工場や体育館などの鋼板屋根等 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(18kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユカクリート「床雫」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。低粘度で作業性に優れています。硬度と耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。耐水性、耐薬品性に優れています。
用途駐車場、倉庫、各種工場 仕様主剤:第四類第二石油類Ⅲ非水溶性、硬化剤:第四類第一石油類Ⅱ非水溶性 No.21 エメラルドグリーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性耐久・耐摩耗、耐衝撃、耐水、耐薬品 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

超速乾性です。 リコートフリー(RF)です。 隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。 耐候性が良好です。 スプレーミストの粘着性がありません。 自然発火の危険性がありません。 ホルムアルデヒドの放散量が少ない。 環境対応型です。
特性超速乾、耐候 乾燥時間(分)(表面)30~40(23℃、50%RH) 膜厚(μm)20~30 指触乾燥時間(分)4~7(23℃、50%RH) 希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾)) 塗布方法スプレー塗り 危険等級 塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー塗り/35~50エアレス塗り/20~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.1~0.13kg/m3 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水系2液型シリコン樹脂系。「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことが大きな特長です。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。そのうえ水性塗料ですから、取り扱いが簡単で火災などの心配がありませんし、溶剤系塗料では塗装が困難であったアスファルトシングルにも使えます。
用途用途:薄型化粧スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル等(乾式コンクリート瓦、陶器瓦、いぶし瓦には使用出来ません) 危険物の類別非危険物
1缶(1セット×12kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

危険物の類別第四類/第四類 危険物の数量16L/16L 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1缶(1セット×1kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱溶剤2液型フッ素樹脂系。通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1セット×1kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系。この塗料の最大の特長は、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことです。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。その為現場での廃塗料のロスが大幅に軽減されるだけでなく、乾燥が早く作業性が良好なうえ、長期にわたり色艶を持続します。
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1セット×1kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水系1液型シリコン樹脂系。「水系ハイルーフSi」に遮熱性を持たせた塗料です。水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大同塗料ヤネクールU
危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量16L/16L 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1缶(1セット×1kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります