絞り込み
ブランド
  • ENDOX(エンドックス)
  • モノタロウ(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(300)
  • ロックペイント(225)
  • アサヒペン(224)
  • ニッペホームプロダクツ(201)
  • DNT(大日本塗料)(196)
  • エスコ(177)
  • 水谷ペイント(166)
  • 神東塗料(138)
  • 日本特殊塗料(137)
  • 東日本塗料(117)
  • ペベオ(116)
  • カンペハピオ(109)
  • サンデーペイント(108)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71)
  • 菊水化学工業(71)
  • 大阪塗料工業(68)
  • タイネツ化学(66)
  • 色グレー系(1)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • 鉄部(2)
特性
  • さび止め(2)
主成分
  • アルキド(1)
アルキド
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
屋内
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)サビ転換剤RSスプレーENDOX(エンドックス)(80件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400mL)
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)錆転換剤RSENDOX(エンドックス)(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500mL)
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
錆プロテクター ENDOX(エンドックス)錆プロテクターENDOX(エンドックス)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(750mL)
当日出荷
防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。塗り面積(m2)約8使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。耐熱性+90℃(乾燥後)主成分アルキド樹脂主な用途密度1.07±0.09kg/L(20℃)希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)完全硬化時間7日(20℃・50%)粘度(Pa・s)86~91(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.75L指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%)上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ)特性防錆危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料