3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリーラバガード#100スプレー 420ML
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止 半透明 トラスコ品番851-2181 容量(mL)420 質量(g)417 主成分合成ゴム 主な用途木、金属 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

シントーファミリーラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2183 質量(kg)3 容量(kg)3 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.63L 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2182 質量(kg)15 容量(kg)15 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります