3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー黒ジンクプライマー 300ML
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など) トラスコ品番479-7914 容量(mL)300 質量(g)367 主な用途橋梁 塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防錆 乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。 噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。
用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング 容量(mL)300 塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シントーファミリージンクリッチプライマー300ML
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修 グレー トラスコ品番851-1885 容量(mL)300 質量(g)367 主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料 主な用途橋梁 塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、耐熱、防錆 乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)
20,980 税込23,078
10日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります