10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー水性カラースプレー
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど 容量(mL)300 主な用途木部、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(12個)
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シントーファミリープライマー5674スプレー
JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等 材質アルキド樹脂 容量(L)0.42 塗布面積(m2)1.6~2.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 指触乾燥時間(時間)15分(20℃) 半硬化乾燥時間(分)30分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー高級さび止めスプレー
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般 特性さび止め 主成分変性エポキシ樹脂 硬化時間(分)20 主な用途鉄、トタン 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修に トラスコ品番246-0838 材質一液形変性エポキシ樹脂 グレー 質量(g)480 容量(L)0.42 塗布面積(m2)1.4~2.1 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 半硬化乾燥時間(分)20 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

シントーファミリースプレージンク 300ML
1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。
用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食 シルバーグレー トラスコ品番835-3825 容量(mL)300 主成分主成分:エポキシ樹脂 主な用途亜鉛メッキ、鋼 塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性防食性、耐熱 乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量56%
1箱(300mL×12本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。 トラスコ品番246-0901 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
959 税込1,055
当日出荷

シントーファミリーラバガード#100スプレー 420ML
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止 半透明 トラスコ品番851-2181 容量(mL)420 質量(g)417 主成分合成ゴム 主な用途木、金属 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

シントーファミリー粘着シートはがし剤スプレー
使いやすいスプレータイプのはがし剤です。 垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。
用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去 クリヤー 特性はがし剤 主な用途金属、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)1.7~2.0
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 主な用途木部、コンクリート 透明 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 特性はがし剤 トラスコ品番835-3999 主な用途木部、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります