塗料 :「塗り 壁 補修」の検索結果
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
フタを開けてすぐに、劣化して崩れた面戸漆喰の補修ができます。
用途面戸の化粧用漆喰。
トラスコ品番160-6241
材質性状:石灰ペースト
色白
容量(kg)5
容量(g)500
塗布面積(m2)1.1
危険物の類別非危険物
施工面積1.1m2(3mm厚)
施工面積(m2)1.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。