長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます一度塗りで最適な厚さに塗装可能高耐候性により、優れた防錆力を発揮一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ広い適用範囲調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能極めて垂れにくい塗料高い耐摩耗性防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み塩害腐食試験:500時間DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できますスポット溶接可能通知ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。