塗料 :「塗料 レンガ」の検索結果
大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。
初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。
塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス
アズワン品番68-4103-52
危険物の類別非危険物
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。