塗料 :「塗装用品」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液 危険等級 アズワン品番64-8290-45 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(110mL)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。 特性耐久 乾燥時間(分)約60(20℃) 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(110mL×20本)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります