塗料 :「紫外線防止塗料」の検索結果
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。
水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。
用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます)
色半つやクリヤー
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性紫外線吸収
危険物の性状非水溶性
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264
主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。