塗料 :「塗料撹拌」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。
淡黄色透明 比重0.88(25℃) 外観淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)2.5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,798 税込5,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング