塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。
シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。
色無色透明
比重1.38(25℃)
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度(mm2/s)2(25℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥23,980
税込¥26,378
46日以内出荷
塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。
シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。
優れたレベリング剤としても使用できます。
色淡黄色透明
比重0.88(25℃)
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)2.5(25℃)
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。