塗料 :「路面標示」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 1L
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。 形状1リッター缶 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷

3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。 形状4リッター缶 容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶
22,980 税込25,278
6日以内出荷

「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。 形状20リッター缶 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
48,980 税込53,878
6日以内出荷

路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。 仕様ライナー有 形状非反射 印刷 危険物の類別非危険物 NETIS番号TH-120006-A
1巻
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります