1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります