1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。
用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも 機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修 溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。 製品の更なる防錆効果を付与 ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装 使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(204g)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります