手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
トラスコ品番662-7271
色ホワイト
主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック
塗布面積(m2)約5
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど
主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート
使用場所屋内用
容量(mL)400
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6
油性 or 水性水性
特性防カビ
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
色ホワイト
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。