塗料 :「天井用 クロス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORU 屋内用 12kg
手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボード トラスコ品番664-4687 ホワイト 主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード 塗布面積(m2)約12 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORU
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 トラスコ品番662-7271 ホワイト 主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック 塗布面積(m2)約5 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 ホワイト 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
9,498 税込10,448
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります