塗料 :「木製 室内ドア」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐摩耗、耐久 希釈剤水(0~5%以内) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 成分合成樹脂 容量(L)0.125 主な用途木部 塗布面積(m2)約2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約1.5時間
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性オイルステイン 125ML
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 材質合成樹脂 容量(L)0.125 塗布面積(m2)約2 危険物の類別非危険物 乾燥時間約1.5時間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツWOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)
乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 クリヤー 使用場所屋内用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります