多用途 (1) ニス/ツヤだし/ステイン (11) カテゴリ: 塗料ブランド: ニッペホームプロダクツすべて解除
WOOD LOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 当日出荷
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途 家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材 成分 合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤 トラスコ品番 531-6191 色 ミディアムウォルナット 容量(L) 0.2 主な用途 木部 塗布面積(m2 ) 約2 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L 塗り重ね可能時間(時間) 24以上 乾燥時間 約12時間以上 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE 屋外用ニススプレー ニッペホームプロダクツ (2件のレビュー) 当日出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途 ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 色 クリヤー 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外用 特性 耐水、耐摩耗、耐久 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約3(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE つや消しニススプレー ニッペホームプロダクツ (5件のレビュー) 当日出荷
乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。
マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 色 つや消しクリヤー 特性 つや消し、速乾 乾燥時間(分) 約10(20℃) 主な用途 木、紙粘土 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状 水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ (1件のレビュー) 当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 色 クリヤー 特性 つや出し、速乾 乾燥時間(分) 約10(20℃) 主な用途 木、紙粘土 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.5 危険物の性状 水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー ニッペホームプロダクツ (7件のレビュー) ¥ 1,490~税込 ¥ 1,639~
1缶(300mL)
当日出荷 から 4日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途 家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。
床にもご利用いただけます。 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 特性 耐摩耗、耐久、耐候 主成分 高性能ウレタン樹脂 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約3(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.5 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE 屋外用ニス ニッペホームプロダクツ (1件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1缶(250mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途 ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 色 クリヤー 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外用 特性 耐水、耐摩耗、耐久 希釈剤 ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約3(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1缶(125mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。
上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途 木製家具・屋内木部の下塗りに 色 クリヤー 主な用途 木製家具・屋内木部 使用場所 屋内用 特性 さび止め 希釈剤 ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷 から 9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 乾燥時間(分) 約10(20℃) 主な用途 木、紙粘土 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 つや出し、速乾 危険物の性状 水溶性
WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス) ニッペホームプロダクツ 4日以内出荷
乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。
光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。
用途 家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。 色 クリヤー 使用場所 屋内用 特性 速乾 乾燥時間(分) 約30(20℃) 主な用途 屋内木部 希釈剤 ラッカーうすめ液(0~5%以内) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.25L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約2(タタミ1.2枚) 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ (5件のレビュー) ¥ 1,090~税込 ¥ 1,199~
1缶(125mL)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。
木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途 テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。
(旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所 屋内用 主な用途 木 希釈剤 ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ (5件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1缶(125mL)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途 家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。
床にもご利用いただけます。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐摩耗、耐久、耐候 主成分 高性能ウレタン樹脂 希釈剤 ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約3(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ (19件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1缶(125mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途 家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。 主な用途 屋内木部・木製品 使用場所 屋内用 特性 耐摩耗、耐久 希釈剤 水(0~5%以内) 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~