塗料 :「木下地」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。
用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。) 油性 or 水性水性 関連資料(2.31MB) 一般的名称水性内装木部用シーラー 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SK木部用下塗材
肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します
用途住宅の破風等の木部 主な用途木部 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
1缶
7,490 税込8,239
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐候性。ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性。塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢。塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応。溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性。弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。
用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装。各種金属部位など 主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など 危険物の性状非水溶性
1缶
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング