塗料 :「鉄 さび 落とし」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 クリア 摘要サビ除去 容器仕様プラスチック容器 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り 材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材 クリア 容量(mL)100 液性中性 使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下) 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 幅(mm)115 クリア 容量(mL)1000 摘要サビ除去 高さ(mm)297 奥行(mm)92 容量(L)1 容量(kg)1 容器仕様プラスチック容器 容量(g)1000 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ
仕様●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300 アズワン品番67-2482-36 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料のため、塗料が付着したところは滑りやすかったり、その後の塗装が難しくなりますのでご注意ください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビ除去後のサビ再発防止にも最適 自転車・バイク・自動車・門扉など、鉄部全般のサビ予防はもちろん、サビ再発防止にお使いいただけます。サビ落としをした箇所にサビンラップを塗布すればOK。長期間、防錆効果を発揮します。※塗装する箇所にサビがある場合は事前にサビを落とし、塗装面を洗浄・脱脂を行ってください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビだけでなく「汚れ」も防ぐ サビンラップスプレーをサッと一拭きするだけで防錆だけでなく、防汚・撥水効果を発揮します。シリコーンのクリアな塗膜が水分・汚れを寄せ付けません。
仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間 アズワン品番67-2482-46 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります