1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。 耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。 作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。 乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。 お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。 主な用途木床 使用場所屋内用 特性耐水、耐久、速乾 タイプ水系塗料 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安20~30g/m2 乾燥時間半日放置
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります