5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS1001 【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 特性密着性、弾性、耐候、耐久 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,598 税込9,458
翌々日出荷

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分アクリルシリコン樹脂塗料 適合1200kabe color 使用方法ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2)45~64 主な用途内外装 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所屋内外兼用 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別非危険物 光沢艶有 希釈液清水 特性耐久、耐候 関連資料塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります