塗料 :「塗料用シンナー a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途工場等の金属屋根・鉄部 適合基準色(21色) 使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り 容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4 塗り面積(m2)50~66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢艶有 希釈液キクスイ 塗料用シンナーA 塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分無機・有機複合ふっ素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応) 性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料 施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります