塗料 :「塗料 クリア」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。 特性耐薬品、耐溶剤 クリヤー 主な用途金属 膜厚(μm)30~35 希釈剤エポロ500シンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)60~90 混合比2液(3:1) 塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃) 可使時間(時間)5(23℃) 乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~120(各回) 適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
1缶(350g)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。 つや消し クリヤー 主な用途その他 使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。 塗布面積(m2/缶)0.8~1.2 危険等級 乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
欠品中

電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。
用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に 成分ラッカー系 乾燥時間(分)20~30 主な用途アルミ 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 使用後の手入方法ラッカーうすめ液 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

物体をそのままの形で包装できる液体包装材です。 塗膜は簡単に剥離することが可能です。 スプレーからディッピングまで対応可能です。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途各種金属面の一次防錆や表面保護。 埃・ゴミ・油などで汚染されやすい面の一次汚染防止。 メンテナンス時の清掃困難な箇所の汚染防止。 特性耐水、耐薬品 引火点(℃)20.0(クリヤー) 適合材ガラス、アルミ板、ステンレス板、鉄板、熱硬化プラスチック(△)、アクリルウレタン塗膜、メラミン系塗膜、エポキシ系塗膜(△) 粘度20秒/FC#4(クリヤー) 主な用途金属 膜厚(μm)(エアスプレー)20~25、(刷毛)20~25、(ディッピング)10~15 不揮発分18.0%(クリヤー) 密度0.90(クリヤー) 希釈剤オールパックシンナー 塗布方法エアスプレー、刷毛、ディッピング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー)5~10 混合比1液型 乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/-、完全硬化/1時間(23℃)、強制/- 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)250、(刷毛)200、(ディッピング)150
1缶(0.946kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イサム塗料ユニプラPPエコ
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。 水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。 乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。 PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾 引火点(℃)28.5(ルチールホワイト) 適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど 粘度71KU(ルチールホワイト) 主な用途金属、プラスチック 膜厚(μm)10~15 不揮発分54.0%(ルチールホワイト) 密度1.16(ルチールホワイト) 希釈剤ユニプラPPエコシンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)60~100 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/- 乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~150
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イサム塗料ハイアート5000
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。 引火点(℃)26.5(ルチールホワイト) 粘度80KU(ルチールホワイト) 主な用途金属、プラスチック 膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50 不揮発分63.0%(ルチールホワイト) 密度1.22(ルチールホワイト) 希釈剤ハイアート5000エコシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60 混合比2液(5:1) 塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃) 可使時間(時間)3(23℃) 乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
1缶(15kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 スプレー塗装から浸漬塗装まで対応可能です。 フタル酸樹脂塗料の中でも経済的に優れています。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、各種金属製品等。 特性速乾 引火点(℃)25.0(ルチールホワイト) 粘度80KU(ルチールホワイト) 主な用途金属 膜厚(μm)(エアスプレー時)25~30、(エアレス時)30~35、(ディッピング<浸漬>)15~20 不揮発分62.0%(ルチールホワイト) 密度1.23(ルチールホワイト) 希釈剤ニューサンスピードシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)23~25、(エアレス時)20~25、(ディッピング<浸漬>)20~25 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/2時間以上、24時間以上(23℃)、最大/7日間(23℃) 乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/5時間(23℃)、完全硬化/7日間(23℃)、強制/- 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~180、(ディッピング<浸漬>)80~100 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。 特性耐薬品、耐溶剤 引火点(℃)24.5(ルチールホワイト) 粘度90KU(ルチールホワイト) 主な用途金属 膜厚(μm)30~35 不揮発分62.0%(ルチールホワイト) 密度1.24(ルチールホワイト) 希釈剤エポロ500シンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)60~90 混合比2液(3:1) 塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃) 可使時間(時間)5(23℃) 乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~120(各回) 適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
1缶(1kg)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 一般的なアクリルラッカー塗料の約2倍の膜厚が得られます。 各種素材・下地に対する密着性に優れています。 リコート性に優れており、フタル酸樹脂塗料のようなチヂミの心配がありません。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、内・外部用機器類、内外部用金属製品等。 使用場所屋内外兼用 特性速乾 引火点(℃)23.5(ルチールホワイト) 粘度80KU(ルチールホワイト) 主な用途金属 膜厚(μm)(エアスプレー時)30~35、(エアレス時)35~40、(ディッピング<浸漬>)15~20 不揮発分56.0%(ルチールホワイト) 密度1.20(ルチールホワイト) 希釈剤アクリフレックスシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(エアレス時)30~40、(ディッピング<浸漬>)30~50 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/1以上(23℃)、最大/- 乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/5日以上(23℃)、強制/30分(60℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)180~220、(エアレス時)200~270、(ディッピング<浸漬>)70~120 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります