塗料 :「frp 硬化剤」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。 主な用途金属、プラスチック 使用場所屋内 主成分ウレタン樹脂 引火点(℃)4.5 粘度350mPa・s 不揮発分67.0% 密度1.01 希釈剤ハイアート5000エコシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比2液(5:1) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
1缶(700g)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。 主な用途金属、プラスチック 使用場所屋内外 主成分ウレタン樹脂 引火点(℃)28.0 粘度12秒(FC#4) 不揮発分53.0% 密度1.01 希釈剤ハイアート5000エコシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比2液(5:1) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
1缶(700g)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イサム塗料ユーピートップ
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 耐薬品性に優れています。 金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。 外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品 主成分ウレタン樹脂 主な用途金属、プラスチック 危険物の類別第四類 混合比2液(5:1) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります