塗料 :「アクリル樹脂系エマルション」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。【特長】。1.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。3.長期性能持続性。 長期にわたり、優れた性能を発揮します。4.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格
用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番 荷姿石油缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 液性【1液/2液】1液 希釈剤水道水 施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー 乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃) 工程中塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6% 色相 関連資料※製品カタログ(0.71MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50 塗回数1~2 樹脂アクリル
1缶(20kg)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります