絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 日本特殊塗料(5)
  • カンペハピオ(3)
  • 日新インダストリー(2)
  • EpoChemical(2)
  • 神東塗料(2)
  • 関西ペイント(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • アサヒペン(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • BAN-ZI(1)
  • 水谷ペイント(1)
  • NIS(1)
  • 日亜ペイント(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色透明(クリア)(9)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(9)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • トタン(3)
  • 外カベ・塀(4)
  • 室内床(2)
  • 木部(3)
  • 鉄部(4)
特性
  • その他(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
主成分
  • エポキシ(2)
エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗料 :「エポキシ塗料 クリア」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性パーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)水性パーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料(0.4MB)荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆仕様水性系 2液適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板希釈剤無希釈混合比14:1(塗料液:硬化剤)塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L油性 or 水性水性危険物の性状非水溶性
ファイン浸透造膜シーラー ニッぺ(日本ペイント)ファイン浸透造膜シーラーニッぺ(日本ペイント)
37,980税込41,778
1セット(15kg)
4日以内出荷
吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。 浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。 量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。 ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。 エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。 浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。 防藻・防かび効果
仕様弱溶剤系 2液透明(茶褐色)荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途住宅用化粧スレート屋根指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)特性防藻・防かび関連資料(4.0MB)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー
ファイン浸透シーラー ニッぺ(日本ペイント)ファイン浸透シーラーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。) エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
仕様弱溶剤系 2液荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途外壁、スレート屋根希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)関連資料(0.4MB)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)関連資料(0.9MB)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
1液ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)1液ファインパーフェクトシーラーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(14kg)
4日以内出荷
高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂等幅広い素材に対応できる1液弱溶剤系シーラー
関連資料(0.9MB)塗料タイプターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆仕様弱溶剤系 1液適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.30塗り面積(m2)47~280(1缶当たり)指触乾燥時間(分)30(23℃)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)主な用途高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
オーデハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤水道水塗回数1~2回乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)グリーン購入法適合危険物の類別非危険物
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
淡黄色クリア塗布面積(m2/缶)115~136危険等級乾燥時間(時間)【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など)希釈率(%)0~5油性 or 水性油性関連資料(1.02MB)ホルムアルデヒド等級F★★★★施工内容刷毛、ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
特性速乾主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタファインニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポンサビスタ ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(2.8kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら