用途新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー色主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾関連資料商品カタログ(0.76MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン
仕様弱溶剤系 1液色淡緑色塗り面積(m2)46~93(1缶当たり)主な用途洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材指触乾燥時間(分)20(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地洋瓦、セメント瓦、脆弱面含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜油性 or 水性油性関連資料(1.9MB)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗料タイプターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材適合上塗りファインパーフェクトベスト、ファインシリコンベスト、水性シリコンベストⅡなど
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン主な用途トタン屋根膜厚(μm)はけ・ローラー/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー)塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント
有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。
JIS K 5553 2種に合格しています。
用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)色グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3関連資料仕様書グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV