塗料 :「エポタール塗料」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面 特性耐水性・耐薬品性 主成分エポキシ 引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4 膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360 密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃ 指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃) 希釈剤エポタールシンナー 危険等級 発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5 光沢半つや 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
1セット(4kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面 引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4 膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400 密度(g/cm3)1.30(23℃) 希釈剤エポタール速乾型シンナー 塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り 危険等級 発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5 光沢半つや 油性 or 水性油性 特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性 乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
1セット(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタール シンナー
用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として 無色透明 液性シンナー 引火点(℃)-4 密度(g/cm3)0.865(20℃) 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20F 速乾型
大型構造物、重防食用塗料 イソシアネート硬化型変性エポキシ樹脂塗料 低温乾燥性に優れています。 エアレス1回塗りで150μmまで塗装できます。 耐水性耐塩水性にすぐれています。 コールタールピッチを含まず、タールエポキシ塗料と同等の性能を持つノンタール形変性エポキシ樹脂塗料です。
用途大型構造物、重防食用、鋼道路橋塗装用としてジンクリッチプライマー及び亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料を塗装した上に塗装できます。 特性耐水性・耐塩水性 主成分エポキシ セット内容塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20F
エコ商品
鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料 コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。 エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。
用途港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用 水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用 水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用 地中埋蔵物の防食 そのほか耐水耐塩水性を要求される場合 化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用 橋梁橋げた内面 荷姿塗料液:15.3kg石油缶添加剤:2.7kg角缶 希釈剤エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18kg 希釈率(%)0~5(はけ)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 関連資料仕様書 グリーン購入法適合 乾燥時間1日~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗料タイプ変性エポキシ樹脂塗料
1セット(18kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エポタール速乾型シンナー
エポタール速乾型専用希釈剤
用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として 無色 液性シンナー 引火点(℃)-4 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります