塗料 :「シルバー塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性耐熱、耐候 主な用途鉄、アルミ 膜厚(μm)20/回 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数2
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 亜鉛末含有量0.83 危険等級 希釈シンナー#100 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 塗布面積(m2)1.3(1本) 危険等級 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量0.83
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 亜鉛末含有量0.65 塗布面積(m2)130(刷毛、ローラー塗装) 危険等級 希釈シンナー#350 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 塗布面積(m2)1.9(1本) 危険等級 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量0.65
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料。・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。・乾燥が速く、作業性にすぐれています。・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料 荷姿塗料液:石油缶 主成分アクリル樹脂 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7626mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上 危険物の性状非水溶性 塗回数2 つやつや有り
1缶(14kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 700 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)700以下 適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り) 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 塗回数3回
1缶(4kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)600以下 適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります