塗料 :「弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料」の検索結果
錆止め/錆転換剤 (2) ジンク/耐熱塗料 (3) カテゴリ: 塗料ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1缶(0.1kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2 を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2 塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途 【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液:硬化剤=95:5(質量比) 関連資料 製品カタログ(0.78MB) 取扱説明書 (0.02MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ さび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) ¥ 9,980~税込 ¥ 10,978~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】1.塗り替えサイクルの延長 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2 まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!5.-5℃下でも施工可能 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液19kg、硬化剤1kgの20kgセット※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途 【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液:硬化剤=95:5(質量比) 関連資料 製品カタログ(2.57MB) 取扱説明書 (0.02MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ さび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料
「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。
弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。
塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。
鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途 鉄部/鋼構造物中塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。 色 ホワイト 塗料タイプ 弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 適合塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン) 混合比 9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 可使時間(時間) 6(23℃) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14(はけ・ローラー) 乾燥時間(時間) 3時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm) はけ・ローラー/30、 エアレス/30 標準重ね塗り回数(回) 1回 主な用途 鉄部、鋼構造物 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。
工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。
防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。
環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。
作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途 鋼構造物プラント 荷姿 塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 適合塗料 弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U)) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20000mL 適応下地 鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 防食性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.43(エアレス) 塗料タイプ 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。
塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。
旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。
防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途 鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。 塗料タイプ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマーJIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 首都高速道路株式会社(SDK)P-414 名古屋高速道路公社(NES)P-117 阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627 適合塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン) 混合比 9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%) 0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.38(エアレス) 乾燥時間(時間) 16時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm) はけ・ローラー/50、 エアレス/80 主な用途 鉄部、鋼構造物 特性 防食性 グリーン購入法 適合 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~