3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50 塗回数1
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(サーフェーサー)です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます。 きめが細かいので、吸い込みが少なく、上塗りのつやを引き出します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、押出成形セメント板、PC板、窯業系サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用上塗り》。水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi、ファインサーモアイウォールDF、ファインサーモアイウォールSi 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:砂骨ローラー:12~20ウールローラー:27~53 機能遮熱、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:砂骨ローラー、ウールローラー 乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃) 工程下塗り・中塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)砂骨ローラー:0~3ウールローラー:3~6 色相白色 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 標準使用量(kg/m2/回)砂骨ローラー:0.80~1.30ウールローラー:0.30~0.60 塗回数1回 塗料タイプ水性反応硬化形外壁用高日射反射率(遮熱)サーフェーサー つやつや消し
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンエポサーフ
1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。 下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。 既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。 防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。 ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。 一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。
ホワイト 主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション 主な用途外壁 希釈剤水道水 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど) 希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー) 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、弾性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー) 塗回数1
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります