塗料 :「木材 塗装 黒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。 主な用途建築・建材・ガーデニング・木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 塗布方法刷毛→拭き取り 危険等級 乾燥時間(時間)8以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.6kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります