塗料 :「建築用鉄骨」の検索結果
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい。2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ。3.隠ぺい力、肉持ち感が良い。4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など
仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)
使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35%
種別日塗工76-50T
比重1.05±0.05
引火点(℃)47
粘度85~95
主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など
不揮発分65~70%
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6
発火点(℃)430
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
組成合成樹脂調合ペイント
1缶(16kg×1缶)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。