塗料 :「キクイムシ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒラタキクイムシ、シンバムシに対して即効性の優れた効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により木材の腐朽を防止します。 穴の奥まで届く金属ノズルが確実に薬剤を注入し、強力殺虫します。
用途木部のヒラタキクイムシ、シンバムシ等木材防虫の駆除・予防と防腐に クリヤー 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 性状エアゾール 特性木材害虫の駆除・予防、木材防腐 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 特性耐アルカリ 主な用途 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。 成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水 使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。 容量(mL)400 液性水性 危険物の類別非危険物 使用面積(m2)約2.7
1個(400mL)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります