塗料 :「油分除去剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 成分合成樹脂、水、防腐剤 使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。 クリア 品名合成樹脂塗料 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。) 乾燥時間20~35℃/2時間以上
1本(180g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります