塗料 :「希釈材」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》簡易用途向けのお求めやすい廉価タイプとなります。300℃までの耐熱性を有しており、屋内熱機器に抜群の効果を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内用一般耐熱(送風機、屋内プラント設備等) シルバー 耐熱温度(℃)300 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等 グリーン 耐熱温度(℃)800 絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 耐電圧(kV)1.0以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等 グリーン 耐熱温度(℃)300 絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 耐電圧(kV)1.0以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《1コートタイプ耐熱塗料》下塗・上塗兼用の1コートタイプ耐熱塗料、防蝕性能に高く、耐薬品・耐油性にも優れています。
用途煙道内面及び焼却炉・集塵機内面等 グレー 耐熱温度(℃)300 希釈剤AT用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~250(刷毛塗装)、220~280(吹付塗装)
1缶(16kg)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)200 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) 赤錆 耐熱温度(℃)200 使用場所屋外 希釈剤GX用シンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)200 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)150 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) イエロー 耐熱温度(℃)150 使用場所屋外 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) 種別上塗用 ブラック 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) グレー 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等 グレー 耐熱温度(℃)200 使用場所屋外 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)300 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐薬品性耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールGXタイプとの密着性を向上させます。
用途屋内外で耐酸性が必要とされるステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)400 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐薬品性耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールGXタイプとの密着性を向上させます。
用途屋内外で耐酸性が必要とされるステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)300 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。
用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)200 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。
用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)150 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)400 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~800℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) シルバー 耐熱温度(℃)800 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等) イエロー 耐熱温度(℃)200 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)700 使用場所屋内 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)600 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等 グレー 耐熱温度(℃)600 使用場所屋外 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等 グリーン 耐熱温度(℃)500 使用場所屋内 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装) 絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上 耐電圧(kV)1.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等 グレー 耐熱温度(℃)300 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)400 使用場所屋外 希釈剤GX用シンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)150 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃)500 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃)400 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等 シルバー 耐熱温度(℃)300 使用場所屋内 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐薬品性耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールGXタイプとの密着性を向上させます。
用途屋内外で耐酸性が必要とされるステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)200 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。
用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)400 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内外非鉄部用耐熱塗料》ステンレス等非鉄金属への密着性が良好、1液性のため取り扱いが容易で乾燥塗膜の物理的強度も優れております。素地と上塗用ネツゾールとの密着性を向上させます。
用途屋内外ステンレス・非鉄加熱機器・設備の下塗用 グレー 耐熱温度(℃)300 使用場所屋内外 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)200~220(刷毛塗装)、220~250(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~800℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) シルバー 耐熱温度(℃)700 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~800℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) シルバー 耐熱温度(℃)600 使用場所屋内 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります