絞り込み
ブランド
  • 川上塗料
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • ロックペイント(266)
  • DNT(大日本塗料)(221)
  • アサヒペン(217)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
  • エスコ(180)
  • 水谷ペイント(167)
  • 神東塗料(163)
  • 日本特殊塗料(157)
  • 関西ペイント(154)
  • 東日本塗料(122)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(114)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(6)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内床(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(4)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(7)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオアルキコート 川上塗料ネオアルキコート川上塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
ネオプラマイルド 川上塗料ネオプラマイルド川上塗料
9,498税込10,448
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット ・ターペン希釈でよく溶ける。 ・優れた防錆力を発揮 ・乾燥が速く美しい仕上り ・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)
用途一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具主な用途鉄部塗布面積(m2/缶)100 ~ 133/16kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.12~0.16 (16kg缶)
ネオプライマーCF 川上塗料ネオプライマーCF川上塗料
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。 乾燥が速く美しい仕上がり。 鉛・クロムフリー設計。 幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。特性さび止め適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630主な用途指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃)塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15
スイヨウ瓦 ベストAS 川上塗料スイヨウ瓦 ベストAS川上塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え荷姿15kg塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)主な用途スレート、瓦、トタン使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防藻、耐久標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
スイヨウ速乾プライマー 川上塗料スイヨウ速乾プライマー川上塗料
16,980税込18,678
1缶(18kg)ほか
4日以内出荷
・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り主な用途使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、プライマー、防食性、付着性標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
水性ナドエース 川上塗料水性ナドエース川上塗料
7,898税込8,688
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
ナドエース21 川上塗料ナドエース21川上塗料
7,998税込8,798
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ナドエース 艶有 川上塗料ナドエース 艶有川上塗料
22,980税込25,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
クリーンフロア300 無鉛 川上塗料クリーンフロア300 無鉛川上塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
アクリル樹脂を素材とした床用塗料ですぐれた作業性、耐久性をもちすばらしい仕上がり感が得られます。
特性耐久主成分アクリル樹脂主な用途指触乾燥時間(分)10(25℃)、20(10℃)塗布方法はけ、ローラー、スプレー塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35~45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30~40半硬化乾燥時間(時間)1(25℃)、2(10℃)塗付量(kg/m2・回)(第一層の塗装)0.35~0.38、(第二層の塗装)0.23~0.25危険物の性状非水溶性塗回数(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回塗装間隔2時間以上

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら