塗料 :「反射塗料スプレー」の検索結果
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。
容量(mL)100
高さ(mm)104
質量(g)138
タイプうすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60
主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ
標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方
主な用途金属・コンクリート・プラスチック
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性反射
径(mm)51
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。