「寸法(mm)」から絞り込む
480×620(1)
1100×1100(1)
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。