土のう袋 :「水土嚢」の検索結果

特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)。事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!。扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)。土嚢の100倍の止水性能を持っています。1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。
用途脱着式アルミ止水板 付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム) トラスコ品番681-6236 材質アルミ押出形材 高さ(mm)550 奥行(mm)33 止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当 幅(m)2
1枚
99,980 税込109,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング