がら袋 :「掃除用品」の検索結果
がら袋とは、資材やゴミ・廃材などを入れるための袋。がら袋の素材はポリプロピレン(PP)が一般的です。ポリプロピレンは引っ張る力や摩擦、衝撃に強いため、硬く尖った資材や廃材などを入れても破れにくいのが特徴。大きさは600×900mmが主流ですが、小さめの480×620mmのサイズもあります。また、カラー袋や透明な袋は分別にも便利です。対候性に優れたポリエチレン素材の袋や麻袋の他、現場の汚れ防止に便利な泥除けシートも取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
200×350(2)
350×500(2)
480×620(2)
600×900(3)
600×1000(2)
750×1000(1)
900×1000(1)
1000×1200(2)
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0951
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.5
色ベージュ
1セット(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。
用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。
材質/仕上麻
色ベージュ
天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です。通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます。
用途貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用。
材質麻
色ベージュ
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。