UVシート :「屋根用シート」の検索結果
UVシートとは、太陽の光に含まれる紫外線(UV)を遮断する効果のあるシート。主に屋外で使用されることが多く、レジャーシートや農業用のシート、屋外の養生、工事現場での養生などに使われることの多いシートです。防水性や耐水性、耐候性に優れ、厚手の生地で長持ちするものが好まれています。主にポリエチレンを使っているものが多く、焼却時に二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスの発生を抑えた環境に優しいものが増えてきている商品です。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
1.8×1.8(1)
3.6×5.4(1)
屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色ダークブラウン/ベージュ
厚さ#3000
引張強度縦947N、横878N
番手#3000
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。