UVシート :「雨除け」の検索結果
UVシートとは、太陽の光に含まれる紫外線(UV)を遮断する効果のあるシート。主に屋外で使用されることが多く、レジャーシートや農業用のシート、屋外の養生、工事現場での養生などに使われることの多いシートです。防水性や耐水性、耐候性に優れ、厚手の生地で長持ちするものが好まれています。主にポリエチレンを使っているものが多く、焼却時に二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスの発生を抑えた環境に優しいものが増えてきている商品です。
関連キーワード
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。