絞り込み
ブランド
寸法(mm)
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • スパッタシート モノタロウ

    スパッタシート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
  • スパッタシート ライト モノタロウ

    スパッタシート ライト

    モノタロウ(107件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
    用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7JIS規格JIS A 1323 C種適合品ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚ほか
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。仕様A種合格品厚さ(mm)1材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • 不燃断熱マット 旭産業(シート)

    不燃断熱マット

    旭産業(シート)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
    用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシート アルファー TRUSCO

    スパッタシート アルファー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • スパッタシート プラウド 旭産業(シート)

    スパッタシート プラウド

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
    仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)

    スパッタシートシリカクロス

    旭産業(シート)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
    用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野

    スパッタシート プレミアムプラチナ

    吉野(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    当日出荷
    A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
  • 耐熱シート アズワン

    耐熱シート

    アズワン(1件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
    用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
    用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッターシート 1230W 大中産業

    スパッターシート 1230W

    大中産業(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
    仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • 耐熱作業シート [850x850mm] エスコ

    耐熱作業シート [850x850mm]

    エスコ(3件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシートシリカクロス TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1枚(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
    用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。トラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
  • スパッタシートスーパー TRUSCO

    スパッタシートスーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
    用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
  • 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO

    火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
  • スパッタシート プラチナ TRUSCO

    スパッタシート プラチナ

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
  • プロテックシート SG20 大阪製作所

    プロテックシート SG20

    大阪製作所
    9,298税込10,228
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
    用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35グレー/シルバーJIS規格JIS A 1323 C種連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート SUZUKID(スズキッド)

    スパッタシート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    溶接用火受けシートです。 耐炎繊維をフェルトに加工しています。
    用途溶接火受けシート厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000JIS規格JIS A 1323A種合格連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
  • プロテックシート 大阪製作所

    プロテックシート

    大阪製作所
    7,598税込8,358
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
    用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
  • 耐炎・耐熱カーボンクロス エスコ

    耐炎・耐熱カーボンクロス

    エスコ
    5,980税込6,578
    1枚
    翌々日出荷
    裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
    材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
  • スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920
  • 耐熱作業シート (不燃認定) エスコ

    耐熱作業シート (不燃認定)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
    用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシート(不燃) 萩原工業

    スパッタシート(不燃)

    萩原工業
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
    用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健

    スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用

    帝健
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷
    耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950種別ロール材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
  • 830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ

    830x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334BB-1A幅(mm)830長さ(m)0.92
  • スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm

    三高
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
  • スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” 吉野

    スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”

    吉野
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
  • プロテックシート 大阪製作所

    プロテックシート

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
    用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
  • スパッタシート #4001S 大阪製作所

    スパッタシート #4001S

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
    用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックJIS規格JIS A 1323 C種RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテックシート SG70 大阪製作所

    プロテックシート SG70

    大阪製作所
    6,398税込7,038
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
    用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレーJIS規格JIS A 1323 A種連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンコートスパッタクロス TRUSCO

    ノンコートスパッタクロス

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1巻
    翌々日出荷
    火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。 炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
    用途建築工事現場の火の粉の養生に種別ロール材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)23.4白黒長さ(m)30

溶接シート』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタシート