用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号トラスコ品番402-7329材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.38質量(kg)0.6長さ(m)1
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号種別ロールトラスコ品番837-1266材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂、コーティング:特殊シリコン樹脂長さ(mm)30m幅(mm)2000厚さ(mm)0.38mm質量(kg)32アズワン品番64-8746-792018年トラスコ掲載ページ7 0374