遮光めがね 複式上下自在型 102BW
外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。
遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
レンズの交換が可能です。
- 用途
- ガス溶接などに。
- トラスコ品番
- 467-0293
- 材質
- フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート
- 長さ(mm)
- 133
- 幅(mm)
- 143
- 高さ(mm)
- 50
- レンズ色
- グリーン
- 適合規格
- JIS T8141
- フレーム色
- ブラウン
- 遮光度
- #6
- テンプル色
- ブラウン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。※アーク溶接には使用しないでください。
溶接面・遮光メガネ の新着商品
カテゴリ



























