「規格」から絞り込む
A種(16)
B種(2)
C種(5)
その他(35)
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格
仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)1.2
タイプA種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに
厚さ(mm)0.64
ハトメ内径(mm)12
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン
厚さ(mm)1.3
混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)
ハトメ内径(mm)12
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)
厚さ(mm)0.81
仕様A種合格品
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
ハトメ内径(mm)12
エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)0.7
規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)約0.73
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
厚さ(mm)約1
防炎性能試験番号CO050010
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。
空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。
アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号
厚さ(mm)1.0(±0.2)
連続使用温度(℃)250
コーティングシリコン両面コーテイング
質量(g/m2)700(±40)
引張強度(N)縦:53、横:47
引張伸度(%)縦:14、横:22
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)約1.25
溶接・溶断作業で発生する火花・ノロを受けるシートです。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ハトメは真鍮製で頑強です。
仕様A種合格品
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
種別1号
質量(kg)0.715
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
厚さ(mm)約0.7
JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
厚さ(mm)約0.7
防炎性能試験番号CO030040
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別1号
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)0.92
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)0.92
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー
厚さ(mm)1.2
JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号
仕様加工タイプ:片面シリコン
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング
タイプB種合格品
目付(g/m2)600
ハトメ内径(mm)12
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)
厚さ(mm)1.3
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色グリーン
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
ハトメ内径(mm)12
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
長さ(mm)920
幅(mm)920
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。
厚さ(mm)約1.6
色シリコン:白
規格A種
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。
火花をはじくタイプです。
アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品
材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工
厚さ(mm)1
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)1.32
色ゴールド
ハトメ内径(mm)12
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号
材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)
形状縫製品
幅(mm)920
厚さ(mm)約0.7
寸法(mm)920×920
色ピンク
長さ(m)0.92
ハトメ数4個
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約430
織り方平織
重さ(g/m2)約430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。